Mtkp. uç. vida çlk sck dald. galv. WFBS tipi ahşap
Mtkp. uç. vida çlk sck dald. galv. WFBS tipi ahşap
Ürün no. 0200965130
EAN 4056807579245
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Sızdırmazlık pulu malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Sızdırmazlık pulu yüzeyi | Düz |
Conta malzemesi | Etilen propilen dien terpolimer kauçuk |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Bilezikli altıköşe |
Tahrik tipi | Altıköşe |
Diş tipi | WOTHR |
Uç şekli | Matkap ucu |
Yeraltı | Ahşap |
Nominal çap (d1) | 6,5 mm |
Uzunluk (l1) | 130 mm |
Kafa çapı (dk) | 12,7 mm |
Sızdırmazlık pulu dış çapı (d2) | 22 mm |
Pul kalınlığı (h1) | 13 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 5,4 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 17 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu | 64 mm |
Harici sürücü (s1) | WS8 |
Kanat çapı | 8,2 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!