Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Mozgásérzékelő, 230 V

Mozgásérzékelő, 230 V

Cikksz. 0976505150
EAN 4056807726267
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
Bemeneti feszültség

230 V

Kimeneti feszültség

230 V

Kimeneti teljesítmény

150 W

Csatlakozótípus (primer)

Euro dugó

Csatlakozótípus (szekunder)

Euro dugó

Kábelhossz (primer)

2000 mm

Kábelhossz (szekunder)

500 mm

Csatlakozók száma

1 darab

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Fehér

Hosszúság

78 mm

Szélesség

35.5 mm

Magasság

18.5 mm

Külső átmérő

24.5 mm

Szerelési átmérő

20 mm

Beépítési mélység

13.5 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk