Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Mousse expansive monocomposant PURLOGIC® Premium

Mousse instal 1C, PURLOGIC Premium

Art. N° 08921424

EAN 4062856028689

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Mousse expansive monocomposant PURLOGIC® Premium

Art. N° 08921424

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 12 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Mousse en polyuréthane rigide auto-expansible, monocomposant et prête à l'emploi, destinée à être utilisée avec un pistolet manuel approprié.
  • Faible inflammabilité entre des matériaux de construction solides et minéraux ; correspond à la classe de matériaux de construction B1 selon la norme DIN 4102, partie 1, en cas d'utilisation dans cette application

  • Stabilité dimensionnelle remarquable : pas de retrait volumique et expansion minimale une fois le produit durci.

  • Excellente adhérence à presque tous les matériaux de construction classiques

  • Se plastifie, se recouvre ou se peint après durcissement

  • Résiste au vieillissement, au pourrissement et aux moisissures et imputrescible

  • Résiste à de nombreux solvants, peintures et produits chimiques, mais aussi à l'huile et au carburant

  • Meilleures propriétés d'isolation acoustique et thermique que la laine de roche, le liège et la fibre de verre

  • Structure de mousse uniforme à cellules fines

  • Sans silicone ni solvant
Indication

Non résistante aux UV

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La mousse de montage pistolable monocomposant Purlogic® Premium est une mousse B1 à faible inflammabilité, offrant un rendement maximal.


Idéale pour une isolation de haute qualité et sûre, le remplissage et l'isolation des raccords de fenêtre et de rebords de fenêtre, des raccordements muraux et des cavités, comme entre les panneaux isolants, les prolongements de toiture et les coffrages de volet roulant, ainsi que pour une utilisation dans la fabrication d'équipements et la construction métallique.


Pour l'isolation des rebords de fenêtre, des cadres de fenêtre, ainsi que pour la construction de camions réfrigérés et de chambres froides.

Mode d'emploi

Un primaire doit être appliqué sur les substrats poreux et absorbants.

Base chimique

Diphénylméthane

Couleur

Bleu clair

Densité

12 kg/m³

Conditions de densité

à 20°C

Odeur/parfum

Caractéristique

Masse volumique

12 kg/m³

Conditions pour densité à l'état moulé

à 20°C et 60% d'humidité relative

Structure cellulaire

Moyen - fin

Sec en surface après

7 min

Conditions de non adhérence au toucher

à 20°C et 65% d'humidité

Peut être coupé après

40 min

Conditions de possibilité de coupe

à 20°C et 65% d'humidité relative avec un cordon de colle de 30mm

Capacité de charge

12 h

Température de mise en œuvre min.

-5 °C

Température ambiante de mise en œuvre min.

-5 °C

Température de traitement de surface min.

-5 °C

Température de mise en œuvre aérosol min.

5 °C

Température de mise en œuvre aérosol max.

40 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 90 °C

Résistance thermique à court terme max.

120 °C

Conductivité thermique λ

0,0371 W/(m·K)

Conditions de conductivité thermique λ

à 20°C

Résistance à la compression

0,3 N/mm

Rendement (volume) environ

55 L

Conditions de rendement

Sous la forme de mousse

Contenu

750 ml

Type de récipient

Flacon

Poids net

750 g

Classe du matériau de construction

B1

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

à 20 °C et 65 % d'humidité relative

Longévité

Faiblement polluant

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet à mousse polyuréthane PURLOGIC® Xpress

PISTOLET PLASTIQUE POUR MOUSSE PU

Pour l’application professionnelle des mousses de montage pistolables monomatières
x 1 pcs
Pistolet manuel PURlogic® PremiumPress monocomposant

PISTOLET PURLOGIC PREMIUMPRESS

Canon à mousse de haute qualité et ergonomique, pour l'application de mousses PU 1C
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.