Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Mousse coupe-feu FZ plus

Mousse coupe-feu, FZ plus

Art. N° 0893303300
EAN 4052703025909
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
Flame retardant B1
  • Nombre de composants : deux

  • Retardateur de flamme B1

  • Mousse deux composants à durcissement très rapide

  • Aucune humidification préliminaire ou intermédiaire, mousse à durcissement chimique

  • Forme aux dimensions stables, aucune pression requise

  • Application rapide

  • Mousse à rendement élevé

  • Isole de la chaleur

  • Peut être enduite ou peinte après durcissement.

  • Résistante au vieillissement, mais pas aux UV

  • Excellentes propriétés d'installation ; la mousse adhère parfaitement et ne coule pas.

  • Aucune humidification préalable nécessaire / double de volume lors de sa pulvérisation

  • Dimensions stables : Rétrécissement d'environ 2 %
Indication
  • Conserver dans un endroit à l'abri du gel

  • Appliquer dans un endroit bien ventilé

  • Ne convient pas aux joints de raccordement à expansion

  • Conserver dans un endroit frais et sec

  • Respecter scrupuleusement les consignes de sécurité
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Application en système L1 - système de jointure B1 L1

  • Pour les joints et les espaces au plafond soumis aux exigences B1, retardateur de flamme.

  • Portes de bâtiment T 30 de neuform-Türenwerk

  • Une notice d'installation détaillée figure dans le certificat d'essai de construction général et dans les homologations de la porte neuform-Türenwerk.

Contenu

600 ml

Base chimique

Isocyanate

Couleur

Rouge clair

Type de récipient

Flacon

Température de mise en œuvre aérosol min.

15 °C

Rendement (volume) environ

20 L

Conditions de rendement

à 23°C et 50% d'humidité

Rendement (volume) env./conditions

20 L / à 23°C et 50% d'humidité

Classe du matériau de construction

B1

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN 4102-1

Durée de stockage après production

9 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

à 20°C

Poids du produit (par pièce)

838.000 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à valve

ZB-VENTILZANGE-(BSSCHAUM-90)

Mousse coupe-feu 90
x 1 pcs
Tube de pulvérisation

SPRTUB-(F.FPFM-FZ-PLUS)-270MM

Pour la mousse coupe-feu FZ plus
x 3 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean

NETTOYANT POUR MOUSSE DE MONTAGE

Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche