Mousse coupe-feu 90
Mousse coupe-feu, 90
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Toujours bien agiter le bidon
- Utiliser de 15 °C à 30 °C
- Rendement : Environ 900 cm³, densité : env. 0,5 g/cm³
- Temps de durcissement : Env. 1 heure.
- Durée de conservation : Un an, même en cas d'utilisation à plusieurs reprises
- Les pièces moulées se découpent à la bonne longueur si nécessaire
- Si le bidon a déjà été ouvert, nettoyer la valve avec du produit anti-silicone et bien secouer
- Changer l'adaptateur en cas d'interruption des travaux supérieure à cinq minutes
- Etanchement simple et rapide
- Profondeur d'installation de seulement 15 cm
- Pas de revêtement sur les câbles inférieurs à 20 mm de diamètre ; appliquer un revêtement retardateur de flamme sur les câbles de plus de 20 mm de diamètre, réf. 0893303006
- Conduits de mur et de plafond S 90 Z-19.15-1472
- Conduits de mur et de plafond R 90 Z-19.17-1773
- [68] selon l'homologation Z-19.17-1773
- Utiliser une pince à valve adaptée
Fiches de données de sécurité(X)
[D1]
[D1]
Pour les conduits de mur et de plafond d'une durée de résistance au feu de S 90 selon la norme DIN 4102, partie 9 relative aux câbles, faisceaux de câbles et systèmes de support de câbles
Pour les conduits de mur et de plafond d'une durée de résistance au feu de R 90 selon la norme DIN 4102, partie 11 relative aux tubes inflammables et ininflammables
Pour les murs et plafonds avec une ouverture maximale de 500 cm². Ne pas dépasser la hauteur maximale de 20 cm ou la largeur maximale de 50 cm
Pour les conduits de tube R 90, ne pas dépasser un diamètre d'ouverture de 25 cm.
Pour les pièces massives uniquement (avec passe-câbles S 90)
Avec les segments de tube R 90, s'utilise aussi sur les cloisons légères
Convient parfaitement au post-équipement
Contenu | 625 ml |
Type de récipient | Flacon |
Couleur | Gris clair |
Classe de résistance au feu | Résistant au feu |
Rendement (volume) environ | 900 cm³ |
Température ambiante de mise en œuvre min. | 0 °C |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!