Mounting spring set for EBP-5
Mounting spring set for EBP-5
Ürün no. 0976502685
EAN 4062856554300
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Metal |
Renk | Gümüşi |
Uzunluk | 14,6 mm |
Genişlik | 9,5 mm |
Yükseklik | 14 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!