Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Mounting set adapter plate round

Mounting set adapter plate round

Ürün no. 5761190029

EAN 4065746272193

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Mounting set adapter plate round

Ürün no. 5761190029
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
For attaching the quick-action clamps to the adapter plate, round for perforated and T-groove tables
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Diş tipi x nominal çap (d1)

M8

Uzunluk (l1)

50 mm

Dış çap (d3)

40 mm

Kalınlık (h1)

7 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

90,000 g

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adapter plate round

ADAPTPLT-RD-ST-(A2K)-145/100

For fixing vertical and horizontal quick-action clamps for perforated and T-groove tables