Mounting set adapter plate round
Mounting set adapter plate round
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Lengde (l1) | 50 mm |
Utvendig diameter (d3) | 40 mm |
Tykkelse (h1) | 7 mm |
Produktvekt (per element) | 90 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.