Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Mounting set adapter plate round

Mounting set adapter plate round

Art.-nr. 5761190029

EAN 4065746272193

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Mounting set adapter plate round

Art.-nr. 5761190029
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
For attaching the quick-action clamps to the adapter plate, round for perforated and T-groove tables
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

50 mm

Buitendiameter (d3)

40 mm

Dikte (h1)

7 mm

Productgewicht (per stuk)

90,000 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter plate round

ADAPTPLT-RD-ST-(A2K)-145/100

For fixing vertical and horizontal quick-action clamps for perforated and T-groove tables