Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Mounting set adapter plate round

Mounting set adapter plate round

Cod. art. 5761190029

EAN 4065746272193

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Mounting set adapter plate round

Cod. art. 5761190029
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
For attaching the quick-action clamps to the adapter plate, round for perforated and T-groove tables
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Lunghezza (l1)

50 mm

Diametro esterno (d3)

40 mm

Spessore (h1)

7 mm

Peso prodotto (per pezzo)

90,000 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adapter plate round

ADAPTPLT-RD-ST-(A2K)-145/100

For fixing vertical and horizontal quick-action clamps for perforated and T-groove tables