Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Mounting set adapter plate round

Mounting set adapter plate round

Cikksz. 5761190029

EAN 4065746272193

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Mounting set adapter plate round

Cikksz. 5761190029
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
For attaching the quick-action clamps to the adapter plate, round for perforated and T-groove tables
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M8

Hosszúság (l1)

50 mm

Külső átmérő (d3)

40 mm

Vastagság (h1)

7 mm

Terméktömeg (darabonként)

90,000 g

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Adapter plate round

ADAPTPLT-RD-ST-(A2K)-145/100

For fixing vertical and horizontal quick-action clamps for perforated and T-groove tables