Mounting set adapter plate round
Mounting set adapter plate round
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M8 |
Longitud (l1) | 50 mm |
Diámetro exterior (d3) | 40 mm |
Grosor (h1) | 7 mm |
Peso del producto (por artículo) | 90 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!