Mounting rail base 41x41 adjustable
Mounting rail base 41x41 adjustable
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 480 mm |
Genişlik (B) | 480 mm |
Yükseklik (H) | 160 mm |
İzin verilen yük | 20000 N |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 110 °C |
Askı rayı için uygun | 41 x 41 mm |
Malzeme | WPC |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 4500,000 g |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | DIN EN ISO 16474-3'e göre dayanıklı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!