Mounting rail base 41x41 adjustable
Mounting rail base 41x41 adjustable
VARIFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde (L) | 480 mm |
Bredde (B) | 480 mm |
Høyde (H) | 160 mm |
Tillatt belastning | 20000 N |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 110 °C |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 41 mm |
Materiale | WPC |
Produktvekt (per element) | 4500 g |
Ultrafiolettresistens | Resistant according to DIN EN ISO 16474-3 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.