Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Mounting rail base 41x41 adjustable

Mounting rail base 41x41 adjustable

Cod. art. 0862003067

EAN 4099618325465

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Mounting rail base 41x41 adjustable

Cod. art. 0862003067
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
Modular mounting system, ideal for the elevation of flat roof installations
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

480 mm

Larghezza (B)

480 mm

Altezza (H)

160 mm

Carico ammissibile

20000 N

Resistenza temperatura min/max

-30 a 110 °C

Per profilato

41 x 41 mm

Materiale

WPC

Peso prodotto (per pezzo)

4500,000 g

Resistenza ai raggi UV

Resistenza a norma DIN EN ISO 16474- 3

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 zincato a caldo

PROFI-C-VARIFIX-ZINC.CALD-41X41/2,5MM-3M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 15 m
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 zincato a caldo

PROFI-C-VARIFIX-ZINC.CALD-41X41/2,5MM-6M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 24 m
Feltro protettivo da UV

COVFLC-UV-(510X510X4)

Consigliato per l'uso su membrane per tetti in PVC per evitare il trasferimento dei plastificanti sulla membrana.
x 10 pz.