Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Mounting rail base 41x41 adjustable

Mounting rail base 41x41 adjustable

Cikksz. 0862003067

EAN 4099618325465

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Mounting rail base 41x41 adjustable

Cikksz. 0862003067
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
Modular mounting system, ideal for the elevation of flat roof installations
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

480 mm

Szélesség (B)

480 mm

Magasság (H)

160 mm

Megengedett terhelés

20000 N

Min./max. hőállóság

-30 eddig: 110 °C

Szerelősínhez

41 x 41 mm

Anyag

WPC

Terméktömeg (darabonként)

4500,000 g

UV állóság

Ellenálló a DIN EN ISO 16474-3 szerint

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VARIFIX® C-szerelősín 41/41 — C2C tűzihorganyzott

C-SZERELŐSÍN-(TH)-41/41-TH2,5-3M

C-profil különböző felszerelési lehetőségekkel és kiterjedt rendszerelem-választékkal
x 15 m
VARIFIX® C-szerelősín 41/41 — C2C tűzihorganyzott

C-SZERELŐSÍN-(TH)-41/41-TH2,5-6M

C-profil különböző felszerelési lehetőségekkel és kiterjedt rendszerelem-választékkal
x 24 m
Védőfilc UV-sugárzás ellen

UV VÉDŐ FÓLIA (510X510X4)

Javasolt PVC tető alátétfóliával együtt használni, így megakadályozható a lágyítószerek bekerülése a tető alátétfóliába.
x 10 db