Mounting rail base 41x41 adjustable
Mounting rail base 41x41 adjustable
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 480 mm |
Anchura (B) | 480 mm |
Altura (H) | 160 mm |
Carga permitida | 20000 N |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -30 hasta 110 °C |
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 41 mm |
Material | WPC |
Peso del producto (por artículo) | 4500 g |
Resistencia ultravioleta | Resistant according to DIN EN ISO 16474-3 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!