Mounting rail base 41x41 adjustable
Mounting rail base 41x41 adjustable
VARIFIX
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Délka (L) | 480 mm |
Šířka (B) | 480 mm |
Výška (H) | 160 mm |
Přípustné zatížení | 20000 N |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 110 °C |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 41 mm |
Materiál | WPC |
Hmotnost výrobku (na kus) | 4500 g |
Odolnost vůči UV záření | Resistant according to DIN EN ISO 16474-3 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!