Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Mounting rail W-IP 160

Mounting rail W-IP 160

Ürün no. 5256100006

EAN 4099618794315

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Mounting rail W-IP 160

Ürün no. 5256100006

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 6 m

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

6000 mm

Yükseklik (H)

160 mm

Genişlik (B)

100 mm

Delik çapı (RL)

14 mm

Delik mesafesi (LA)

70 mm

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

Metre başına ağırlık

15,578 kg

Y ekseni atalet alanı momenti

485,96 cm⁴

Ağırlık merkezi Y ekseni

50 mm

Akma dayanımı

235 N/mm²

Kesit modülü Y ekseni

60,74 cm³

E modülü

210000 N/mm²

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
T head bolt W-IP

BLT-(T-HD)-(W-IP)

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 ad.