Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Mounting rail W-IP 160

Mounting rail W-IP 160

Art. 5256100006

EAN 4099618794315

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Mounting rail W-IP 160

Art. 5256100006

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 6 m

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

6000 mm

Altura (H)

160 mm

Largura (B)

100 mm

Diâmetro do furo (RL)

14 mm

Distância do orifício (LA)

70 mm

Superfície

Galvanizado a quente

Peso por metro

15,578 kg

Momento de inércia da área Y-axis

485,96 cm⁴

Centro de gravidade Y-axis

50 mm

Limite de elasticidade

235 N/mm²

Eixo Y do módulo de secção

60,74 cm³

Módulo E

210000 N/mm²

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
T head bolt W-IP

BLT-(T-HD)-(W-IP)

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 Un.