Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Mounting rail W-IP 160

Mounting rail W-IP 160

Art.-nr. 5256100006

EAN 4099618794315

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Mounting rail W-IP 160

Art.-nr. 5256100006

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 6 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

6000 mm

Hoogte (H)

160 mm

Breedte (B)

100 mm

Asgatdiameter (RL)

14 mm

Gatafstand (LA)

70 mm

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Gewicht per meter

15,578 kg

Gebied traagheidsmoment Y-as

485,96 cm⁴

Zwaartepunt Y-as

50 mm

Rekgrens

235 N/mm²

Weerstandsmoment Y-as

60,74 cm³

E-Module

210000 N/mm²

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
T head bolt W-IP

BLT-(T-HD)-(W-IP)

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 st