Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Mounting rail W-IP 160

Mounting rail W-IP 160

Cod. art. 5256100006

EAN 4099618794315

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Mounting rail W-IP 160

Cod. art. 5256100006

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 6 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

6000 mm

Altezza (H)

160 mm

Larghezza (B)

100 mm

Diametro foro (RL)

14 mm

Distanza fori (LA)

70 mm

Superficie

Zincato a caldo

Peso per metro

15,578 kg

Momento di inerzia dell'area asse Y

485,96 cm⁴

Baricentro asse Y

50 mm

Carico di snervamento

235 N/mm²

Modulo di flessione asse Y

60,74 cm³

Modulo E

210000 N/mm²

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
T head bolt W-IP

BLT-(T-HD)-(W-IP)

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 pz.