Mounting rail W-IP 160
Mounting rail W-IP 160
Art. N° 5256100006
EAN 4099618794315
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur (L) | 6000 mm |
Hauteur (H) | 160 mm |
Largeur (B) | 100 mm |
Diamètre de l'alésage (RL) | 14 mm |
Entraxe (LA) | 70 mm |
Finition | Galvanisé à chaud |
Poids par mètre | 15,578 kg |
Moment d'inertie de zone de l'axe Y | 485,96 cm⁴ |
Centre de gravité de l'axe Y | 50 mm |
Force du rendement | 235 N/mm² |
Module de section de l'axe Y | 60,74 cm³ |
Module d'élasticité E | 210000 N/mm² |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!