Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Mounting rail W-IP 120

Mounting rail W-IP 120
RAIL DE MONTAGE W-IP 100X120X4 GAC

Art. N° 5256100004

EAN 4099618794308

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Mounting rail W-IP 120

Art. N° 5256100004

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 6 m

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Modular rail system for heavy-duty applications with mechanical, electrical and plumbing equipment, and in industrial and plant construction
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

6000 mm

Hauteur (H)

120 mm

Largeur (B)

100 mm

Diamètre de l'alésage (RL)

14 mm

Entraxe (LA)

70 mm

Finition

Galvanisé à chaud

Poids par mètre

13,066 kg

Moment d'inertie de zone de l'axe Y

248,77 cm⁴

Centre de gravité de l'axe Y

50 mm

Force du rendement

235 N/mm²

Module de section de l'axe Y

41,46 cm³

Module d'élasticité E

210000 N/mm²

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Double écrou pour rail W-IP

BOULON DE RAIL W-IP

Fournit une solution intelligente pour une mise en œuvre rapide et efficace
x 24 pcs