Mounting rail W-IP 120
Mounting rail W-IP 120
Art.-nr. 5256100004
EAN 4099618794308
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (L) | 6000 mm |
Hoogte (H) | 120 mm |
Breedte (B) | 100 mm |
Asgatdiameter (RL) | 14 mm |
Gatafstand (LA) | 70 mm |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Gewicht per meter | 13,066 kg |
Gebied traagheidsmoment Y-as | 248,77 cm⁴ |
Zwaartepunt Y-as | 50 mm |
Rekgrens | 235 N/mm² |
Weerstandsmoment Y-as | 41,46 cm³ |
E-Module | 210000 N/mm² |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!