Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Mounting rail W-IP 120

Mounting rail W-IP 120

Cod. art. 5256100004

EAN 4099618794308

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Mounting rail W-IP 120

Cod. art. 5256100004

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 6 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Modular rail system for heavy-duty applications with mechanical, electrical and plumbing equipment, and in industrial and plant construction
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

6000 mm

Altezza (H)

120 mm

Larghezza (B)

100 mm

Diametro foro (RL)

14 mm

Distanza fori (LA)

70 mm

Superficie

Zincato a caldo

Peso per metro

13,066 kg

Momento di inerzia dell'area asse Y

248,77 cm⁴

Baricentro asse Y

50 mm

Carico di snervamento

235 N/mm²

Modulo di flessione asse Y

41,46 cm³

Modulo E

210000 N/mm²

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
T head bolt W-IP

BLT-(T-HD)-(W-IP)

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 pz.