Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Mounting rail W-IP 120

Mounting rail W-IP 120

Cikksz. 5256100004

EAN 4099618794308

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Mounting rail W-IP 120

Cikksz. 5256100004

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 6 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Modular rail system for heavy-duty applications with mechanical, electrical and plumbing equipment, and in industrial and plant construction
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

6000 mm

Magasság (H)

120 mm

Szélesség (B)

100 mm

Furat átmérő (RL)

14 mm

Furattávolság (LA)

70 mm

Bevonat

Tűzihorganyzott

Súly méterenként

13,066 kg

Y tengely tehetetlenségi területi nyomatéka

248,77 cm⁴

Y tengely súlypontja

50 mm

Folyáshatár

235 N/mm²

Ellenállási nyomaték, Y tengely

41,46 cm³

E modul

210000 N/mm²

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
W-IP kalapácsfejű csavar

CSATLAKOZÓ-(T-HD)-(W-IP)

Intelligens megoldást kínál a gyors és hatékony szereléshez
x 24 db