Mounting rail W-IP 100
Mounting rail W-IP 100
RAIL DE MONTAGE W-IP 100X100X4 GAC
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 6000 mm |
Hauteur (H) | 100 mm |
Largeur (B) | 100 mm |
Épaisseur du matériau (t) | 4 mm |
Diamètre de l'alésage (RL) | 14 mm |
Entraxe (LA) | 70 mm |
Largeur du trou oblong | 14 mm |
Finition | Galvanisé à chaud par lot |
Poids par mètre | 9890 g |
Moment d'inertie de zone de l'axe Y | 154 cm⁴ |
Centre de gravité de l'axe Y | 50 mm |
Force du rendement | 235 N/mm² |
Module de section de l'axe Y | 30.8 cm³ |
Module d'élasticité E | 210000 N/mm² |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!