Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Mounting rail W-IP 100

Mounting rail W-IP 100

Art. 5256100001
EAN 4065746660976
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
Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

6000 mm

Altura (H)

100 mm

Largura (B)

100 mm

Espessura do material (t)

4 mm

Diâmetro do furo (RL)

14 mm

Distância do orifício (LA)

70 mm

Largura do furo alongado

14 mm

Superfície

Lote galvanizado a quente

Peso por metro

9890 g

Momento de inércia da área Y-axis

154 cm⁴

Centro de gravidade Y-axis

50 mm

Limite de elasticidade

235 N/mm²

Eixo Y do módulo de secção

30.8 cm³

Módulo E

210000 N/mm²

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Hammer head bolt W-IP

T-HDSCR-W-IP

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 Un.