Mounting rail W-IP 100
Mounting rail W-IP 100
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Lengde (L) | 6000 mm |
Høyde (H) | 100 mm |
Bredde (B) | 100 mm |
Materialtykkelse (t) | 4 mm |
Bordiameter (RL) | 14 mm |
Hullavstand (LA) | 70 mm |
Bredde på avlangt hull | 14 mm |
Overflate | Batch hot dip galvanized |
Vekt per meter | 9890 g |
Arealmoment for treghet Y-akse | 154 cm⁴ |
Tyngdepunkt Y-akse | 50 mm |
Ikke-markert flytegrense | 235 N/mm² |
Seksjonsmodulus Y-akse | 30.8 cm³ |
E-modul | 210000 N/mm² |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.