Mounting rail W-IP 100
Mounting rail W-IP 100
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 6000 mm |
Magasság (H) | 100 mm |
Szélesség (B) | 100 mm |
Anyagvastagság (t) | 4 mm |
Furat átmérő (RL) | 14 mm |
Furattávolság (LA) | 70 mm |
Ékhorony szélesség | 14 mm |
Bevonat | Kötegelt tűzihorganyzott |
Súly méterenként | 9890 g |
Y tengely tehetetlenségi területi nyomatéka | 154 cm⁴ |
Y tengely súlypontja | 50 mm |
Folyáshatár | 235 N/mm² |
Ellenállási nyomaték, Y tengely | 30.8 cm³ |
E modul | 210000 N/mm² |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!