Mounting rail W-IP 100
Mounting rail W-IP 100
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Longitud (L) | 6000 mm |
Altura (H) | 100 mm |
Anchura (B) | 100 mm |
Espesor de material (t) | 4 mm |
Diámetro interior (RL) | 14 mm |
Distancia entre orificios (LA) | 70 mm |
Anchura del orificio alargado | 14 mm |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente en lotes |
Peso por metro | 9890 g |
Momento del área del eje Y de inercia | 154 cm⁴ |
Eje Y del centro de gravedad | 50 mm |
Límite elástico | 235 N/mm² |
Eje Y del módulo de sección | 30.8 cm³ |
Módulo E | 210000 N/mm² |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!