Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Mounting parts set Mercedes Benz 600 pcs

Mounting parts set Mercedes Benz 600 pcs

Ürün no. 0964501010

EAN 4099618297328

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Mounting parts set Mercedes Benz 600 pcs

Ürün no. 0964501010
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
Suitable for optimal storage with other ORSY products e.g. in a Würth system case or in drawers in workshop trolleys.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

600 ADET

Mounting parts set Mercedes Benz 600 pcs dahil:
50 x
Plastik genişletme perçini Tip 1

VOLVO-PİM TİP KOPÇA 5,0-5,3MM SİYAH

Açıklama:
Min./maks. matkap deliği çapı: 5,00-5,20 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Miktar: 50 x
50 x
İç döşeme klipsi Tip 1

MB-KAPI DÖŞEME KOPÇASI BEYAZ

Açıklama:
7.5 mm Min./maks. matkap deliği çapı: 7,5-7,7 mm
Dört ayaklı, yuvarlak olmayan kafa
Miktar: 50 x
25 x
Plastik genişletme perçini Tip 3

MB/BMW-PİM TİP KOPÇA SİYAH

Açıklama:
8.00 mm Min./maks. matkap deliği çapı: 8,00-8,20 mm
Şapkalı taban
Miktar: 25 x
25 x
Plastik genişletme perçini Tip 3

EXPNDRRIV-PLA-PA66-BLACK

Açıklama:
7.20 mm Min./maks. matkap deliği çapı: 7,20-7,20 mm
Şapkalı taban
Miktar: 25 x
50 x
İç döşeme klipsi Tip 2

FORD-KAPI DÖŞEME KOPÇASI BEYAZ

Açıklama:
8.1 mm Min./maks. matkap deliği çapı: 8,1-8,5 mm
Dört ayaklı, yuvarlak kafalı kopça
Miktar: 50 x
50 x
Plastik genişletme perçini Tip 1

MB-PİM TİP KOPÇA 5,0MM-5,5MM SİYAH

Açıklama:
Min./maks. matkap deliği çapı: 5,00-5,50 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Miktar: 50 x
50 x
Plastik genişletme perçini Tip 1

VW/AUDI/OPEL-PİM TİP KOPÇA 7,9-8,5MM SYH

Açıklama:
Min./maks. matkap deliği çapı: 7,90-8,50 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Miktar: 50 x
50 x
Plastik genişletme perçini Tip 1

MP-VW/AUDI-PLA-EXPNDRRIV-TRANSP

Açıklama:
Min./maks. matkap deliği çapı: 5,90-7,10 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Miktar: 50 x
50 x
Plastik genişletme perçini Tip 1

OPEL-PİM TİP KOPÇA 5,5-6,4MM SİYAH

Açıklama:
Min./maks. matkap deliği çapı: 5,50-6,40 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Miktar: 50 x
50 x
Plastik genişletme perçini Tip 3

BMW-PİM TİP TAMPON KOPÇASI PA6.6 SİYAH

Açıklama:
6 mm Min./maks. matkap deliği çapı: 6-6,2 mm
Şapkalı taban
Miktar: 50 x
50 x
İç döşeme klipsi Tip 1

BMW-KAPI DÖŞEME KOPÇASI BEYAZ

Açıklama:
7.9 mm Min./maks. matkap deliği çapı: 7,9-8 mm
Dört ayaklı, yuvarlak olmayan kafa
Miktar: 50 x
100 x
Plastik genişletme perçini Tip 1

SPRZNT-CITR/PEUG-KST-SCHWARZ

Açıklama:
Min./maks. matkap deliği çapı: 4,00-4,20 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Miktar: 100 x