Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Mounting parts set Asian manufacturers 425 pcs

Mounting parts set Asian manufacturers 425 pcs

Ürün no. 0964501015

EAN 4099618370939

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Mounting parts set Asian manufacturers 425 pcs

Ürün no. 0964501015
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
Suitable for optimal storage with other ORSY products e.g. in a Würth system case or in drawers in workshop trolleys.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

425 ADET

Mounting parts set Asian manufacturers 425 pcs dahil:
25 x
Plastik genişletme perçini Tip 3

MB/BMW-PİM TİP KOPÇA SİYAH

Açıklama:
8.00 mm Min./maks. matkap deliği çapı: 8,00-8,20 mm
Şapkalı taban
Miktar: 25 x
25 x
Plastik genişletme perçini Tip 4

EXPNDRRIV-PLA-POM-BLACK

Açıklama:
Min./maks. matkap deliği çapı: 7,00-7,20 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Miktar: 25 x
50 x
İç döşeme klipsi Tip 2

FORD-KAPI DÖŞEME KOPÇASI BEYAZ

Açıklama:
8.1 mm Min./maks. matkap deliği çapı: 8,1-8,5 mm
Dört ayaklı, yuvarlak kafalı kopça
Miktar: 50 x
25 x
Genişletme somunu Tip S

TOYOTA-DÖŞEME KOPÇASI D20,0 SİYAH

Açıklama: For fastening sheet metal with ST screw
Miktar: 25 x
50 x
Genişletme somunu Tip 1

EXPNDNUT-TOYOTA-RD-PLA-WHITE-17

Açıklama:
Min./maks. matkap deliği çapı: 9-9 mm
Yuvarlak delikler için uygun
Miktar: 50 x
50 x
Genişletme somunu Tip 1

HONDA-4KÖŞE SOMUN TİP KOPÇA HD9,6 BEYAZ

Açıklama:
Min./maks. matkap deliği çapı: 7-7 mm
Yuvarlak delikler için uygun
Miktar: 50 x
50 x
Kapı sızdırmazlık klipsi, tip 1

HONDA-DÖŞEME KOPÇASI OVAL BEYAZ

Açıklama:
Min./maks. matkap deliği çapı: 4,90-5,10 mm
As a fastening clip for slotted holes for door and window seals
Miktar: 50 x
50 x
İç döşeme klipsi Tip 2

OPEL-KAPI DÖŞEME KOPÇASI BEYAZ

Açıklama:
8.5 mm Min./maks. matkap deliği çapı: 8,5-9 mm
Dört ayaklı, yuvarlak kafalı kopça
Miktar: 50 x
25 x
Dövme perçin Tip S

HONDA/TOYOTA/SUZUKİ-PİM TİP KOPÇA SİYAH

Açıklama:
Min./maks. matkap deliği çapı: 6,90-7,10 mm
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Miktar: 25 x
25 x
Plastik çakma perçin Tip 1

MP-TOYOTA-IMPACTRIVET-BLACK

Açıklama:
Min./maks. matkap deliği çapı: 7,00-7,00 mm
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Miktar: 25 x
25 x
Plastik çakma perçin Tip 1

SPRDRRIV-PLA-DATSUN/NISSAN-BLACK

Açıklama:
Min./maks. matkap deliği çapı: 8,00-8,20 mm
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Miktar: 25 x
25 x
Plastik çakma perçin Tip 1

NİSSAN/DATSUN-PİM TİP KOPÇA SİYAH

Açıklama:
Min./maks. matkap deliği çapı: 8,00-8,00 mm
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Miktar: 25 x