Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Mounting part universal assortment 460 pcs Sysko

Mounting part universal assortment 460 pcs Sysko

Ürün no. 5964501001

EAN 4065746291842

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Mounting part universal assortment 460 pcs Sysko

Ürün no. 5964501001
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
The most common clips and clamps for body shops and independent workshops.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

460 ADET

Mounting part universal assortment 460 pcs Sysko dahil:
25 x
Plastik genişletme perçini Tip 3

MB/BMW-PİM TİP KOPÇA SİYAH

Açıklama:
8.00 mm Min./maks. matkap deliği çapı: 8,00-8,20 mm
Şapkalı taban
Miktar: 25 x
50 x
Plastik genişletme perçini Tip 1

VW/AUDI/OPEL-PİM TİP KOPÇA 7,9-8,5MM SYH

Açıklama:
Min./maks. matkap deliği çapı: 7,90-8,50 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Miktar: 50 x
50 x
Genişletme somunu Tip 3

VW/AUDI-PLAKA KOPÇASI SİYAH

Açıklama:
7.5 mm Min./maks. matkap deliği çapı: 7,5-7,5 mm
Baş yuvarlak, ucu sivri
Miktar: 50 x
50 x
Vida

SCR-FILLISTER HEAD-5X16-DELTA-PROTECT-BL

Açıklama: For connecting two components
Miktar: 50 x
50 x
Sıkıştırma halkası Tip 2

VW/AUDI-KİLİT KOPÇA 5X30MM METAL

Açıklama:
5 mm
İşaretli çerçeve kanalı ile içbükey (içe doğru eğik)
Miktar: 50 x
50 x
Plastik genişletme perçini Tip 1

OPEL-PİM TİP KOPÇA 7,8MM SİYAH

Açıklama:
Min./maks. matkap deliği çapı: 8,00-8,00 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Miktar: 50 x
25 x
İç döşeme klipsi Tip 2

MB-KAPI DÖŞEME KOPÇASI BEYAZ

Açıklama:
8.6 mm Min./maks. matkap deliği çapı: 8,6-8,8 mm
Dört ayaklı, yuvarlak kafalı kopça
Miktar: 25 x
50 x
İç döşeme klipsi Tip 1

MB-KAPI DÖŞEME KOPÇASI BEYAZ

Açıklama:
7.9 mm Min./maks. matkap deliği çapı: 7,9-8 mm
Dört ayaklı, yuvarlak olmayan kafa
Miktar: 50 x
50 x
Plastik genişletme perçini Tip 3

BMW-PİM TİP TAMPON KOPÇASI PA6.6 SİYAH

Açıklama:
6 mm Min./maks. matkap deliği çapı: 6-6,2 mm
Şapkalı taban
Miktar: 50 x
25 x
Plastik genişletme perçini Tip 3

BMW-PİM TİP TAMPON KOPÇASI HDD20,0 SİYAH

Açıklama:
6.00 mm Min./maks. matkap deliği çapı: 6,00-6,20 mm
Şapkalı taban
Miktar: 25 x
25 x
Plastik pop perçin

BMW-PİM TİP KOPÇA SİYAH

Açıklama:
6 mm Min./maks. bağlantı kalınlığı: 2,8-5 mm; Manşon çapı: 5.8 mm; Manşon uzunluğu: 19 mm
For corrosion-free rivet fastening and non-conductive connection option
Miktar: 25 x
10 x
Çam ağacı klips, tip 5

RENAULT-PİM TİP KOPÇA SİYAH

Açıklama:
10,2 mm
For connecting sheet metal, cardboard, trims or other flat components
Miktar: 10 x