Mounting clamp for LED tube single lamp
Mounting clamp for LED tube single lamp
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | TPE-E - Termoplastik polyester-elastomer |
Renk | Siyah |
Uzunluk | 63 mm |
Genişlik | 36 mm |
Yükseklik | 36 mm |
Kalınlık | 3,2 mm |
Montaj tipi | Vidalı |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 80 °C |
Alev alabilirlik | V2 |