Mounting clamp for LED tube single lamp
Mounting clamp for LED tube single lamp
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | TPE-E - Elastómero termoplástico de poliéster |
Cor | Preto |
Comprimento | 63 mm |
Largura | 36 mm |
Altura | 36 mm |
Espessura | 3,2 mm |
Tipo de conjunto | Aparafusar |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 80 °C |
Inflamabilidade | V2 |