Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Mounting clamp for LED tube single lamp

Mounting clamp for LED tube single lamp

Cod. art. 0976509010

EAN 4065746402675

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Mounting clamp for LED tube single lamp

Cod. art. 0976509010
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
For additional wall or ceiling mounting on lamp body
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

TPE-E - Elastomero termoplastico a base di poliestere

Colore

Nero

Lunghezza

63 mm

Larghezza

36 mm

Altezza

36 mm

Spessore

3,2 mm

Tipo di montaggio

Avvitato

Resistenza temperatura min/max

-40 a 80 °C

Infiammabilità

V2