Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Mounting clamp for LED tube single lamp

Mounting clamp for LED tube single lamp

Cikksz. 0976509010

EAN 4065746402675

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Mounting clamp for LED tube single lamp

Cikksz. 0976509010
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
For additional wall or ceiling mounting on lamp body
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

TPE-E - hőre lágyuló poliészter-elasztomer

Szín

Fekete

Hosszúság

63 mm

Szélesség

36 mm

Magasság

36 mm

Vastagság

3,2 mm

Szerelési mód

Rácsavarozás

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 80 °C

Gyúlékony

V2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk