Mounting clamp for LED tube single lamp
Mounting clamp for LED tube single lamp
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | TPE-E - Elastomère polyester thermoplastique |
Couleur | Noir |
Longueur | 63 mm |
Largeur | 36 mm |
Hauteur | 36 mm |
Épaisseur | 3,2 mm |
Type de montage | A visser |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 80 °C |
Inflammable | V2 |