Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Mounting bracket for roller track, steel

Mounting bracket for roller track, steel

Cod. art. 4952600081

EAN 4056807473277

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Mounting bracket for roller track, steel

Cod. art. 4952600081

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

For mounting and supporting a cross-shaped aluminium roller track over a round roller profile with an external diameter of 28 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo profilo

B

Diametro foratura

4,2 mm

Lunghezza (l1)

26 mm

Larghezza (b1)

44 mm

Altezza (h1)

86,6 mm

Diametro (d2)

2,4 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS