Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Mounting aid for aluminium windows

Mounting aid for aluminium windows

Art. 0479740903
EAN 4062856469048
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
Sliding block W-ABZ for installing aluminium windows. The perfect accessories for installing the W-ABZ rail.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Polipropileno

Comprimento x largura x altura (LxBxH)

70 x 11 x 5,5 mm

Espessura do material (t)

1 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Calha de montagem janela proteção antiqueda W-ABZ

WNDWINSTL-W-ABZ-D102-10-40-W.SCR-M8-RED

Fall-proof, adjustable window mounting with approval
Calha de montagem janela proteção antiqueda W-ABZ

WNDWINSTL-W-ABZ-D138-10-40-W.SCR-M8-RED

Fall-proof, adjustable window mounting with approval
Calha de montagem janela proteção antiqueda W-ABZ

WNDWINSTL-W-ABZ-D188-10-40-W.SCR-M8-RED

Fall-proof, adjustable window mounting with approval
Calha de montagem janela proteção antiqueda W-ABZ

WNDWINSTL-W-ABZ-D253-10-40-W.SCR-M8-RED

Fall-proof, adjustable window mounting with approval
x 2 Un.
Calha de montagem janela proteção antiqueda W-ABZ

WNDWINSTL-W-ABZ-D60-10-40-W.SCR-M8-RED

Fall-proof, adjustable window mounting with approval
Calha de montagem janela proteção antiqueda W-ABZ

WNDWINSTL-W-ABZ-D102-10-60-W.SCR-M8-RED

Fall-proof, adjustable window mounting with approval
Calha de montagem janela proteção antiqueda W-ABZ

WNDWINSTL-W-ABZ-D138-10-60-W.SCR-M8-RED

Fall-proof, adjustable window mounting with approval
Calha de montagem janela proteção antiqueda W-ABZ

WNDWINSTL-W-ABZ-D188-10-60-W.SCR-M8-RED

Fall-proof, adjustable window mounting with approval
Calha de montagem janela proteção antiqueda W-ABZ

WNDWINSTL-W-ABZ-D253-10-60-W.SCR-M8-RED

Fall-proof, adjustable window mounting with approval
x 2 Un.
Calha de montagem janela proteção antiqueda W-ABZ

WNDWINSTL-W-ABZ-D60-10-60-W.SCR-M8-RED

Fall-proof, adjustable window mounting with approval