Mould Remover
Mould Remover
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Kemisk bas | Natriumhypoklorit |
Färg | Genomskinlig, gulaktig |
Lukt/doft | Klor |
Viskositet/konsistens | Vätska |
Min. bearbetningstemperatur | 5 °C |
Densitet | 1,1 g/cm³ |
Densitetsförhållanden | vid 20 °C |
pH-värde | 12,5 |
Max. appliceringskvantitet i volym/område | 100 ml/m² |
Min. appliceringskvantitet i volym/område | 50 ml/m² |
Silikonfri | Ja |
AOX-fri | Ja |
Innehåll | 1 l |
Innehållets vikt | 1100 g |
Hyll-livstid från produktionen | 60 Monate(month) |
Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet | sval och frostfri förvaring. Skydda mot direkt solljus och värme. Se till att behållaren är tätt försluten och förvara den utom räckhåll för mat |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!