Mototroncatrice K 970
Mototroncatrice K970
Cod. art. 0993997970
EAN 4053479715216
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prestazioni del motore ottimizzate
Design del cilindro efficiente, sistema di accensione digitale e tecnologia del motore X-Torq
Protezione disco da taglio a facile regolazione
Prestazioni elevate con consumo di carburante ridotto
Cinghia a V con trasmissione a prova di polvere, incapsulata
- Usura ridotta
- Adatta per lavoro a parete e a pavimento
Formazione di residui inferiore e richiesta di acqua ridotta
La valvola dell'acqua progressiva adatta l'erogazione di acqua alla richiesta di corrente
Compatibilità con un'ampia gamma di boccole per disco da taglio
Freno del disco da taglio
Vibrazioni ridotte sulle impugnature
Il maggior comfort consente di lavorare più a lungo
Il filtro deve essere controllato e sostituito solo se si rileva una riduzione delle prestazioni. La compensazione automatica del filtro integrato garantisce prestazioni elevate costanti per l'intera durata del filtro.
Fornita senza disco da taglio!
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro disco da taglio max | 400 mm |
Diametro adattatore | 25,4 mm |
Profondità di taglio max | 145 mm |
Potenza nominale | 4,8 kW |
Numero di giri a vuoto max | 2700 G/min |
Capacità cubica | 93,6 cm³ |
Capacità, carburante | 1 l |
Livello di pressione acustica (per l’operatore) | 104 dB |
Rumorosità garantita LWA | 115 dB |
Vibrazioni min impugnatura posteriore | 4,8 m/s² |
Vibrazioni max impugnatura posteriore | 4,8 m/s² |
Vibrazioni min impugnatura anteriore | 3,4 m/s² |
Vibrazioni max impugnatura anteriore | 3,4 m/s² |
Tipo di carburante | Miscela benzina/olio 2 tempi |
Peso dispositivo | 10,9 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.