Motorversiegelung
Motorversiegelung
MOTVERSIG-20LTR
Art.-Nr. 0893479020
EAN 4046778981758
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Anwenderfreundlich
- Nachpolieren ist nicht erforderlich
- Kann auch auf feuchte Oberflächen aufgetragen werden
Lösemittelfrei
Fahrzeug kann direkt nach der Anwendung gestartet werden
Enthält Silikon
Frischt Kunststoffteile und Motor-bauteile auf und hinterlässt einen wasser- und schmutzabweisenden Schutzfilm
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Nach der Motorwäsche mittels Sprayer dünn auftragen und ca. 20–30 min abtrocknen lassen. Nachpolieren ist nicht erforderlich
Inhalt | 20 l |
Geruch/Duft | Angenehm |
Farbe | Violett |
Chemische Basis | Wässrige Silikonlösung |
pH-Wert / Bedingung | 7 / bei 20°C |
Dichte / Bedingung | 1 g/cm³ / bei 20°C |
Flammpunkt min. | 100 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / bei 20°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!