Motortömítő massza Szilikon speciál 180
Motortömítő massza, Silicone Special 180
SZILIKON SPEC.180 SZÍNTELEN 70ML
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hidegen vulkanizált szilikongumi
- A nagyobb egyenetlenségeket is áthidalja
- Megbízható tömítés még éveken át tartó vibráció után is
- Nem folyik meg és nem húz szálakat
- Kitűnő tapadás és kémiai ellenállóképesség
- Bőrösödés már néhány perc múlva, vulkanizációs sebesség kb. 1,5 mm/nap
Adatlapok(X)
Felületek, elválasztó fugák rései és repedései, hengerfejek, forgattyúsházak, vízszivattyúk, hűtők, csőtengelyek, hengertalpak (motorkerékpár), lámpák és irányjelzők burkolatai, hegesztési varratok stb., tömítéséhez.
Űrtartalom | 70 ml |
Kémiai bázis | Oxim-térhálósodó tömítőanyag |
Sűrűség/feltételek | 0,97 g/cm³ / 20 °C-on |
Száradási sebesség | 1,5 mm/n |
Szín | Átlátszó |
Szag/illat | Jellegzetes |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 100 g |
Min. bőrösödési idő | 8 perc |
Max. bőrösödési idő | 15 perc |
Bőrösödési idő feltételei | 23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Shore A keménység | 18 |
Nyújthatóság a szakadásig | 300 % |
Folyamatos mozgás elnyelés (150 °C-ig) | 25 % |
Folyamatos mozgás elnyelés (150 °C felett) | 18 % |
Min./max. hőállóság | -50 eddig: 150 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 180 °C |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 60 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 18 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás hűvös és száraz helyen, 25 °C alatt |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!