Motortettemasse DP 300 NSF
Motortettemasse DP 300 NSF
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Vekt av innhold | 89,6 g |
Kjemisk base | Polyuretan |
Farge | Rød |
Tetthet/betingelser | 1,12 g/cm³ / ved 25 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -50 til 270 °C |
Min. flammepunkt | -5 °C |
Silikonfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.