Motortetningsmiddel
1C-motortettemasse, motortetningsmiddel
MOTORTETTING 100 G
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høy termisk stabilitet
Også pålitelig tetning ved temperaturer opptil 280 °C.
Trykkfast opptil ca. 700 bar
Også egnet for høytrykksledninger og trykktanker.
Utmerket vedheftevne
Tetter permanent og sikkert, bortsett fra metall-, glass- og keramikkoverflater.
God tilpasningsevne
- Også egnet for ujevne tetningsoverflater
- Fullstendig tetning oppnås
Permanent elastisk
Forhindrer løsning, f.eks. gjennom vibrasjon og støtbelastninger
Beskytter mot korrosjon
Fyller hull fullstendig.
Uten silikon og løsemiddel
DOS-system:
- Praktisk enhåndsbetjening takket være den smarte skrulåsen
Én hånd forblir alltid fri.
- Kontinuerlig justerbart utporsjoneringssystem
Utporsjoneringen kan justeres for å passe til bruksområdet, og for å begrense forbruket og kostnadene.
- Ingen rester i dispenserhalsen
Kostnadene optimaliseres ettersom ingenting ligger igjen når flasken er tømt
Ikke egnet for topplokkspakning. Følgende plast kan påvirkes ved langvarig eksponering: polyvinyl, ABS, SAN, polysulfon, PVC, polykarbonat, polystyren og malte overflater.
Dataark(X)
Den epoksyharpiksbaserte tetningsmassen kan brukes for alle typer metall, keramikk og glass. Den svært varmefaste, permanent elastiske tetningsmassen er særlig egnet for alle glatte og rillede toppakninger, flenskoblinger, trykkokere, kompressorer og alle skrueforbindelser.
Bilindustrien:
Veivaksellagre, veivhus, kløtsjer, pumper og kontrollsylindere i servosystemer, hydraulisk kontroll av automatiske girkasser, differensial- og transmisjonshus, ventildeksler osv.
Maskinteknikk:
Pumper av alle slag, turbiner, kompressorer, generator- og transmisjonshus, hydrauliske systemer osv.
Elektrisk industri:
Brytere, bryterenheter, motorhus osv.
Overflaten som skal sprayes, må være ren, tørr og fettfri. For foroppvarmede overflater kan delene settes sammen umiddelbart. Ved romtemperatur skjøter du sammen delene etter 5–10 minutter.
Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Vekt av innhold | 100 g |
Kjemisk base | Epoksyharpiks |
Farge | Rød |
Tetthet/betingelser | 1,08 g/cm³ / i henhold til DIN EN ISO 2811-1 |
Min./maks. viskositet/betingelser | 5500-6500 mPas / ved 25 °C, Brookfield RVT/RVT/HB, TP-spindel 6/2,5 o/min |
Maks. trykk | 690 bar |
Min./maks. levetid | 5-7 min |
Min./maks. huddannelsestid | 5-7 min |
Min./maks. temperaturbestandighet | -50 til 280 °C |
Min. flammepunkt | 19 °C |
Maks. volumendring | 25 % |
Silikonfri | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / ved romtemperatur |