Motorová rozbrušovací pila K 970
Motorová rozbrušovací pila K 970
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Max. průměr řezného kotouče | 400 mm |
Průměr adaptéru | 25,4 mm |
Max. hloubka řezu | 145 mm |
Výkon | 4.8 kW |
Max. volnoběžné otáčky | 2700 ot/min |
Kubický objem | 93.6 cm³ |
Kapacita, pohonné hmoty | 1 l |
Hladina akustického tlaku (na uchu operátora) | 104 dB |
Zaručená úroveň zvukového výkonu LWA | 115 dB |
Min. vibrace zadní rukojeti | 4.8 m/s² |
Max. vibrace zadní rukojeti | 4.8 m/s² |
Min. vibrace přední rukojeti | 3.4 m/s² |
Max. vibrace přední rukojeti | 3.4 m/s² |
Typ paliva | Směs benzínu a oleje pro dvoutakt |
Hmotnost stroje | 10,9 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!