Motorolie TRIATHLON® Premium M 5W-30
Motorolie, TRIATHLON Premium M 5W-30
Art.-nr. 0897905325
EAN 4049557753478
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Garandeert snelle olietoevoer naar de motor en uitstekende bescherming tegen slijtage
Garandeert een maximale levensduur van het roetfilter en waarborgt optimale motorprestaties
HC synthetische olie
TRIATHLON-motoroliën worden onder de strengste kwaliteitsvoorschriften volgens DIN EN ISO 9001 geproduceerd en verpakt
- Hoge productveiligheid
- Uitgebreide goedkeuringen door de fabrikant
Voor TRIATHLON-oliën wordt alleen gebruikgemaakt van eerste raffinaten en grondstoffen van hoge kwaliteit
Voldoet aan belangrijke specificaties van autofabrikanten
Neem de gebruiksaanwijzing van de voertuig- en motorfabrikant in acht voor de standaard en verlengde olieverversingsintervallen.
Datasheets(X)
Geavanceerde motorolie met asarme additieven en lage viscositeit. Garandeert een maximale levensduur van het roetfilter en waarborgt optimale motorprestaties.
Inhoud | 208 l |
Olietype | HC-synthese |
Viscositeitsklasse | 5W-30 |
Geschikt voor motorolie | ACEA C1-08 |
Aanbevolen toepassingsgebieden voor motorolie | Ford WSS-M2C 934-B, Mazda, Mitsubischi |
Houdbaarheid vanaf productie | 60 maanden |
Dichtheid | 0,85 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 15 °C |
Minimaal vlampunt | 228 °C |
Vloeipunt | -36 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!